Øglænd system - Hengsle horisontal OE100 HH HDG - 1371677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693716772
Elnummer
1371677
Leverandørens varenummer
1371677
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå