Øglænd system - Kabelbane SPB-LB-40-U-400 PG - 1301014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010146
Elnummer
1301014
Leverandørens varenummer
1301014
Typebeskrivelse
1301014
Høyde:
40 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Med overdel:
Ja
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Kabelbane uperforert der man ikke ønsker innsyn pga sikkerhet eller kosmetisk. Skjøtes med standard innvendig skjøt. Leveres i epoxybelagt plate.


