Øglænd system - Kabelbane SPBE-20-200 PG - 13 722 07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693722070
Elnummer
1372207
Leverandørens varenummer
13 722 07
Typebeskrivelse
1372207
Høyde:
20 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Kabelbane for tubing- og elektrosupport.
Hullrekke til selvborende skruer. Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel.
Hullrekke til selvborende skruer. Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel.