Øglænd system - Kabelbane SPBE-20-300 HDG - 13 714 04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693714044
Elnummer
1371404
Leverandørens varenummer
13 714 04
Typebeskrivelse
1371404
Høyde:
20 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
2 mm
Nyttbart tverrsnitt:
6000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Kabelbane for tubing- og elektrosupport.
Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “C” for å få levert produktet med CSA/Entelamerking
Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “C” for å få levert produktet med CSA/Entelamerking