Øglænd system - Kabelstige LOE-100-400 HDG - 13 033 62

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelstige LOE-100-400 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693033626

Elnummer

1303362

Leverandørens varenummer

13 033 62

Typebeskrivelse

1303362

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Høyde:

100 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

34000 mm²

Klar høyde:

Ja

Trinnavstand cc:

300 mm

En lett stige med god styrke, for tunge belastninger.