Øglænd system - Kabelstige OE100 CL-600-3000 SS - 1371609

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelstige OE100 CL-600-3000 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Sideveggsperforering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693716093

Elnummer

1371609

Leverandørens varenummer

1371609

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Høyde:

100 mm

Bredde:

600 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Sideveggsperforering:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

600 mm²

Trinnavstand cc:

300 mm

Farge:

Grå

STIGE OE100-600-SS