Øglænd system - Kabelstige OE100 CL-750-3000 HDG - 1371604

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelstige OE100 CL-750-3000 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 750 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693716048

Elnummer

1371604

Leverandørens varenummer

1371604

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Høyde:

100 mm

Bredde:

750 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Sideveggsperforering:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

750 mm²

Trinnavstand cc:

300 mm

Farge:

Grå

En kraftig stige til de fleste forhold. Trinnene er tilpasset for bruk av UNO mutter og har forskjellig hull mønster på annet hvert trinn for hurtig, trygg og enkel innfesting av kabler, kabel klammer, tubing klammer og annet utstyr.

Vi anbefaler å bruke 6 meter stigelengde for supportspan fra 4,5m. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “C” for å få levert produktet med CSA/Entelamerking. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “N” for å få levert produktet med Nemamerking