Øglænd system - Kabelstige OE100 CL-900-3000 SS - 1371611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 900 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Sideveggsperforering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693716116
Elnummer
1371611
Leverandørens varenummer
1371611
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Høyde:
100 mm
Bredde:
900 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
900 mm²
Trinnavstand cc:
300 mm
Farge:
Grå
STIGE OE100-900-SS


