Øglænd system - Kabelstigefeste OE FC-CH-M10 SS - 1371705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 58 mm
Høyde - 110 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693717052
Elnummer
1371705
Leverandørens varenummer
1371705
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
58 mm
Høyde:
110 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
58 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
Stigefeste for travesskinner.
Leveres parvis.
Leveres parvis.


