Øglænd system - Klembakke OE/LOE FC-CH HDG - 1302483

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Klembakke OE/LOE FC-CH HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 49 mm

  • Høyde - 26 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693024839

Elnummer

1302483

Leverandørens varenummer

1302483

Typebeskrivelse

1302483

Lengde:

49 mm

Høyde:

26 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

18 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

Klembakke for å feste av OE stige til Mekano® CH50-1, CH50-2, CH100-1 og UNO-skinner. Stige kan monteres fra 15 - 90o.