Øglænd system - Klembakke OE/LOE FC-M10 SS - 1372147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 15 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693721479
Elnummer
1372147
Leverandørens varenummer
1372147
Typebeskrivelse
1372147
Lengde:
40 mm
Høyde:
15 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
36 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
Klembakke for kabelstiger som skal festes på support med M10 låseskruer.


