Øglænd system - Kombiriser SPB CR-150 SS - 1302141

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kombiriser SPB CR-150 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Stigende/fallende

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 40 mm

  • Kabelrenne bredde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693021418

Elnummer

1302141

Leverandørens varenummer

1302141

Typebeskrivelse

1302141

Retningsendring:

Stigende/fallende

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

40 mm

Kabelrenne bredde:

150 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Materialtykkelse:

1,5 mm

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Innvendig/utvendig kombiriser i 90º eller 2 x 45º
Integrerte skjøtelasker.