Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-40-1000 SS - 1302313

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-40-1000 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - Ja

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693023139

Elnummer

1302313

Leverandørens varenummer

1302313

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rustfritt stål, beiset:

Ja

UNO-konsoll for montering på vegg.