Øglænd system - KONSOLL S-UNO CA-40-300 SS - 1371881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Rustfritt stål, beiset - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718813
Elnummer
1371881
Leverandørens varenummer
1371881
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rustfritt stål, beiset:
Ja
UNO-konsoll for montering på vegg. Andre lengder på forespørsel. Sikkerhetsfaktor 2. Maks last 500 kg.


