Øglænd system - KONSOLL S-UNO CA-40-600 SS - 1371883
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse - Ja
Rustfritt stål, beiset - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718837
Elnummer
1371883
Leverandørens varenummer
1371883
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
Ja
KONSOLL S-UNO CA-40-600 SS