Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-80-900 HDG - 1302310

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-80-900 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Egnet for funksjonsopprettholdelse - Ja

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693023108

Elnummer

1302310

Leverandørens varenummer

1302310

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

KONSOLL S-UNO CA-80-900 HDG