Øglænd system - KRYSS LOE-55-C-400 HDG - 1371545

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - KRYSS LOE-55-C-400 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 400 mm

  • Innvendig radius - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693715454

Elnummer

1371545

Leverandørens varenummer

1371545

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

400 mm

Innvendig radius:

300 mm

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

KRYSS LOE-55-C-400 HDG