Øglænd system - Opphengsbøyle S-SPB CB-100 SS - 1302218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 117 mm
Høyde - 178 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022187
Elnummer
1302218
Leverandørens varenummer
1302218
Typebeskrivelse
1302218
Lengde:
117 mm
Høyde:
178 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Opphengsbøyle for kabelbaner i 100 mm bredde.