Øglænd system - Overgangsbrakett Vertikal A-OE/SPB IF-VE HDG - 1302186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 75 mm
Høyde - 62 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693021869
Elnummer
1302186
Leverandørens varenummer
1302186
Typebeskrivelse
1302186
Lengde:
75 mm
Høyde:
62 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
92 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
Overgang mellom bane og OE stige. Kan også brukes for å montere ETIN tubingklammer på sidevangen på OE100 kabelstige.


