Øglænd system - Overgangsbrakett Vertikal A-OE/SPB IF-VE SS - 1371847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 75 mm
Høyde - 62 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693718479
Elnummer
1371847
Leverandørens varenummer
1371847
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
75 mm
Høyde:
62 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
92 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
OVERGANG-BR.A-OE/SPB IF-VE SS


