Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-500 HDG - 1303308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 46 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693033084
Elnummer
1303308
Leverandørens varenummer
1303308
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
500 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
46 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
PENDEL KON S-LOE CS-20-500 HDG


