Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-172 PG - 1304477

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-172 PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 36 mm

  • Bredde - 80 mm

  • Høyde - 172 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693044776

Elnummer

1304477

Leverandørens varenummer

1304477

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

36 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

172 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

PENDELSKIN.S-LOE CH48-1-172 PG