Øglænd system - Pendelskinne S-M CH42-1-3000 PG - 1303345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Bredde - 42 mm
Høyde - 25 mm
Modell / utførelse - Pendelstang
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693033459
Elnummer
1303345
Leverandørens varenummer
1303345
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
3000 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Pendelstang
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
PENDELSKIN. S-M CH42-1-3000 PG


