Øglænd system - Pendelskinne S-M CH50-1-3000 HDG - 1371684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 23 mm
Modell / utførelse - Andre
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693716840
Elnummer
1371684
Leverandørens varenummer
1371684
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
3000 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
23 mm
Modell / utførelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
PENDELSKN.S-M CH50-1-3000 HDG