Øglænd system - Perforert UNO-skinne S-UNO-41-1-P (6M) PG - 1302197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 6000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021975
Elnummer
1302197
Leverandørens varenummer
1302197
Typebeskrivelse
1302197
Lengde:
6000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
41 mm
Høyde:
41 mm
Slissebredde:
22,5 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
13 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei