Øglænd system - Reduseringsdel OE100-R-150 SS - 1371656

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Reduseringsdel OE100-R-150 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sidebjelker - Profil (åpen)

  • Høyde sidevanger - 100 mm

  • Egnet for funksjonsopprettholdelse - Ja

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693716567

Elnummer

1371656

Leverandørens varenummer

1371656

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Type sidebjelker:

Profil (åpen)

Høyde sidevanger:

100 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

Ja

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

REDUSERINGSDEL OE100-R-150 SS