Øglænd system - Riserlås for flexibend SPB RL-20 SS - 13 021 11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 77 mm
Høyde - 45 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693021111
Elnummer
1302111
Leverandørens varenummer
13 021 11
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
77 mm
Høyde:
45 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
1,5 mm
Vinkellåsebrakett for flexi vertikalbend.


