Øglænd system - Riserlås for flexibend SPB RL-40 HDG - 1302109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Høyde - 35 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693021098
Elnummer
1302109
Leverandørens varenummer
1302109
Typebeskrivelse
1302109
Lengde:
120 mm
Høyde:
35 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
1,5 mm
Materialkvalitet:
Andre
Vinkellåsebrakett for flexi vertikalbend.


