Øglænd system - Skilleplate OE100 DI-FR HDG - 1372012

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skilleplate OE100 DI-FR HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 99 mm

  • Lengde - 350 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Kan skrus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693720120

Elnummer

1372012

Leverandørens varenummer

1372012

Typebeskrivelse

1372012

Skillevegghøyde:

99 mm

Lengde:

350 mm

Modell / utførelse:

Andre

Festehull:

Ja

Type feste:

Kan skrus

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Skilleplater for å skille forskjellige systemer.
Høyden på skilleplaten tilsvarer lastehøyden. Skilleplater i syrefast stål (316L) kan ikke brukes som elektromagnetisk barriere da dette stålet ikke er magnetisk. Skilleplatedel til fleksi-vertikalbend passer både inn- og utvendige Risere.