Øglænd system - Skilleplate OE100 DI HDG - 1372000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 75 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693720007
Elnummer
1372000
Leverandørens varenummer
1372000
Typebeskrivelse
1372000
Skillevegghøyde:
75 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Høyden på skilleplaten tilsvarer lastehøyden. Skilleplater i syrefast stål (316L) kan ikke brukes som elektromagnetisk barriere da dette stålet ikke er magnetisk.


