Øglænd system - Skilleplate OE150 DI SS - 1372005

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skilleplate OE150 DI SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 125 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Modell / utførelse - L-profil

  • Festehull - Ja

  • Type feste - Kan skrus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693720052

Elnummer

1372005

Leverandørens varenummer

1372005

Typebeskrivelse

1372005

Skillevegghøyde:

125 mm

Lengde:

3000 mm

Modell / utførelse:

L-profil

Festehull:

Ja

Type feste:

Kan skrus

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Skilleplater for å skille forskjellige systemer.
Høyden på skilleplaten tilsvarer lastehøyden. Skilleplater i syrefast stål (316L) kan ikke brukes som elektromagnetisk barriere da dette stålet ikke er magnetisk.