Øglænd system - SKINNE KONS S-M CB-30-300 HDG - 1302440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Egnet for funksjonsopprettholdelse - Ja
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693024402
Elnummer
1302440
Leverandørens varenummer
1302440
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
SKINNE KONS S-M CB-30-300 HDG