Øglænd system - Skinne S-SPB 30-1-3000 PG - 1303321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693033213
Elnummer
1303321
Leverandørens varenummer
1303321
Typebeskrivelse
1303321
Lengde:
3000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
24,4 mm
Høyde:
24,4 mm
Slissebredde:
10 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Support skinne SPB 30-1. I bruk med vinkelbrakett AB-30x100-13


