Øglænd system - Skinne U-21 S-UNO-21-1 HDG - 1302230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 6000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022309
Elnummer
1302230
Leverandørens varenummer
1302230
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
6000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
41 mm
Høyde:
21 mm
Slissebredde:
22,5 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei