Øglænd system - Skinne U-21 S-UNO-21-2 HDG - 1302232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 6000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693022323
Elnummer
1302232
Leverandørens varenummer
1302232
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Lengde:
6000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
41 mm
Høyde:
42 mm
Slissebredde:
22,5 mm
Materialtykkelse:
2,5 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei


