Øglænd system - Skiver S-M WA-13x24x2.5 A4 - 13 713 53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 13 mm
Ytre diameter - 24 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693713535
Elnummer
1371353
Leverandørens varenummer
13 713 53
Typebeskrivelse
1371353
Indre diameter:
13 mm
Ytre diameter:
24 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
12
Tykkelse:
2,5 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei
Skive for å fordele lasten fra en skrue.