Øglænd system - SKJØT LOE-55-SC PG - 13 715 51

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - SKJØT LOE-55-SC PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693715515

Elnummer

1371551

Leverandørens varenummer

13 715 51

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Lengde:

230 mm

Klar høyde:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Skjøtelask med knaster som motvirker nedbøy.
Skjøtelasker med skruer gir en meget solid forbindelse.