Øglænd system - Skjøtelask S-M SC-CH50-1 SS - 1302595

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skjøtelask S-M SC-CH50-1 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693025959

Elnummer

1302595

Leverandørens varenummer

1302595

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Lengde:

200 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

SKJØTELASK S-M SC-CH50-1 SS