Øglænd system - Skjøtelask SPB-RF60 SC SS - 1302211

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skjøtelask SPB-RF60 SC SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Andre

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693022118

Elnummer

1302211

Leverandørens varenummer

1302211

Typebeskrivelse

1302211

Modell / utførelse:

Skjøtestykke til kabelrenner

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Lengde:

180 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

U-forma skjøtelask for 100mm bredde SPB-60 kabelbaner.