Øglænd system - Skjøteplate SPB SC 85x200 SS - 1371813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - nei
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693718134
Elnummer
1371813
Leverandørens varenummer
1371813
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Modell / utførelse:
Skjøtestykke til kabelrenner
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
nei
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...400 mm
Lengde:
200 mm
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Anbefales brukt sammen med skjøtelasker på kabelbaner i bredder over 300 mm.


