Øglænd system - Skjøtevinkel SPBE-20 SC SS - 13 718 07

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Skjøtevinkel SPBE-20 SC SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke til kabelrenner

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693718073

Elnummer

1371807

Leverandørens varenummer

13 718 07

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Modell / utførelse:

Skjøtestykke til kabelrenner

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

301...600 mm

Lengde:

200 mm

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Skjøtelask som skal monteres på utsiden av banevangen.
2 skjøtebeslag for hver skjøt.