Øglænd system - SmartCleat Trefoil 3x34 SS - 1303434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 84,8 mm
Modell / utførelse - Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5 - 3
Med plugg - Ja
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693034340
Elnummer
1303434
Leverandørens varenummer
1303434
Typebeskrivelse
1303434
Lengde:
84,8 mm
Modell / utførelse:
Ensidig
For antall kabler NYM 3x1.5:
3
Med plugg:
Ja
Materiale:
Rustfritt stål
Kortslutnings-sikker kabelklammer for trefoil installasjon.


