Øglænd system - SPB-LB CO-600 - 1371561

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - SPB-LB CO-600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 600 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693715614

Elnummer

1371561

Leverandørens varenummer

1371561

Typebeskrivelse

1371561

Overdelsbredde:

600 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Flatt deksel for LOE kabelstigesystem og SPB kabelbanesystem.
Deksel for 45º/90º bend, T-avgreininger og kryss kan leveres.