Øglænd system - Stikkontaktplater A-SPB/LOE SO-3 PG - 1306856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 142 mm
Platebredde - 381 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693068567
Elnummer
1306856
Leverandørens varenummer
1306856
Typebeskrivelse
1306856
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
142 mm
Platebredde:
381 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stikkontakt plate som innstalleres på vangene til LOE kabelstigene.
Monteres på sidevangen med to skruer M6x12 (ikke inkludert).
Monteres på sidevangen med to skruer M6x12 (ikke inkludert).


