Øglænd system - T-avgreining LOE-100 TE-400 SS - 1304417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde - 400 mm
Kabelstige høyde - 100 mm
Innvendig radius - 300 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693044172
Elnummer
1304417
Leverandørens varenummer
1304417
Typebeskrivelse
1304417
Type sidebjelker:
Profil (åpen)
Kabelstige utgangsbredde:
400 mm
Kabelstige høyde:
100 mm
Innvendig radius:
300 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Type trinn:
Profil, hullet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Integrert skjøt skjuler evnt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.