Øglænd system - T-avgreining OE100 TE450/450 R600 SS - 1384314

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining OE100 TE450/450 R600 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sidebjelker - Profil (åpen)

  • Egnet for vangehøyde - 100 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693843140

Elnummer

1384314

Leverandørens varenummer

1384314

Typebeskrivelse

1384314

Type sidebjelker:

Profil (åpen)

Egnet for vangehøyde:

100 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Plassbesparende T-avgreining med delvis integrerte skjøtelasker.
Ingen skarpe kanter.