Øglænd system - T-avgreining OE100 TE600/600 R600 HDG - 1384543

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - T-avgreining OE100 TE600/600 R600 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

  • Innvendig radius - 600 mm

  • Modell / utførelse - Medlevert skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693845434

Elnummer

1384543

Leverandørens varenummer

1384543

Typebeskrivelse

1384543

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Innvendig radius:

600 mm

Modell / utførelse:

Medlevert skjøtestykke

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Type trinn:

Profil, hullet

Symmetrisk utførelse:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Plassbesparende T-avgreining med delvis integrerte skjøtelasker.