Øglænd system - Takfeste justerbart 0 - 38° S-M CE-SD HDG - 1372150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 140 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 107 mm
Modell / utførelse - Andre
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693721509
Elnummer
1372150
Leverandørens varenummer
1372150
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
140 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
107 mm
Modell / utførelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
TAKFESTE S-M CE-SD HDG