Øglænd system - Takfeste justerbart 0 - 38° S-M CE-SD PG - 1372151

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Takfeste justerbart 0 - 38° S-M CE-SD PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 140 mm

  • Bredde - 40 mm

  • Høyde - 107 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070693721516

Elnummer

1372151

Leverandørens varenummer

1372151

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

140 mm

Bredde:

40 mm

Høyde:

107 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

TAKFESTE S-M CE-SD PG