Øglænd system - Takhengskonsoll for UNO skinner S-UNO E-3 HDG - 1304474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Bredde - 45 mm
Høyde - 200 mm
Modell / utførelse - Andre
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044745
Elnummer
1304474
Leverandørens varenummer
1304474
Typebeskrivelse
1304474
Lengde:
200 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
200 mm
Modell / utførelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Takhengskonsoll for UNO-skinner. Type E-3 for U-41-1 and channel S-M CH50-1